レシプロソー

 
刃物交換、刃物シューの調整は工具レス!
二重絶縁。
無段変速。
金工切断。
付属品
ブレードNo.21、No.22(鉄工用)
No.23(木工用)各1枚
プラスチックケース
切断能力(mm)パイプ
90
切断能力(mm)木材
90
ストローク数(min-1[回/分])
0〜2600
ストローク(mm)
28
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
8
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
3.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05811547 JR3040T ¥33,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
05811547
JR3040T
07071802
JR3050T
JR3050T レシプロソー マキタ 07071802 レシプロソー
マキタ 1台
¥23,900
切断能力に違いがあります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく