ブロワ/集じん機

 

ブロワ/集じん機 商品レビューを投稿する

折りたたみ式ノズルで全長700mmにコンパクト収納
集塵容量(L)
25
ブロワ風量(m3/min)
2.6〜8.6
集塵機風量(m3/min)
3.0〜10.0
ブロワ風速(m/s)
20〜70
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
10(つなぎコード)
集塵機真空度(kPa)
1.2〜4.0
吸込口寸法(mm)
内側:105×72/外側:115×143
全長(mm)
1060
付属品
肩掛けバンド・ダストパック(25L)
質量(kg)
4.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06170044 MUB062 ¥28,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく