ブロワ

 
新ハンドル形状で手首の負担を軽減!
集じんも可能!ダストバッグ、フレキシブルホース付!
二重絶縁。
集じん。
集塵容量(L)
2
ブロワ風量(m3/min)
2.8
集塵機風量(m3/min)
2.8
風速(ノズル付)(m/s)
91
電源(V)
単相100
電流(A)
6.3
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
5
真空度(kPa[mm水柱])
5.5[560]
吸込口径(Φmm)
内側:22/外側:32
付属品
ダストパック・ノズル・サッシノズル・フレキシブルホース・ジョイント。
質量(kg)
1.7
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03375906 UB1100 ¥11,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく