フリー調整ベルト荷締機 コブラ5

 

フリー調整ベルト荷締機 コブラ5 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

世界初プッシュ式解除レバー。
安全思想を貫くベルト基本構造。安全作業の目印、イエローセフティライン。
独自の着脱・交換機能。
メカ自体を任意の位置へ移動。
ベルト幅(mm)
50
巻取側ベルト(m)
5
本体側ベルト(m)
1
種別
フリー調整ベルト荷締機
破断強度(kg)
5000
機械本体質量(g)
1500
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02446211 V50-JD オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02446211
V50-JD
06772735
RB-500J
RB-500J ラッシングベルト モノタロウ 06772735 ラッシングベルト
モノタロウ 1本
¥3,890
破断荷重、使用荷重が違います。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく