ロングノーズロッキングプライヤ (ワイヤーカッター付)

 

ロングノーズロッキングプライヤ (ワイヤーカッター付) 5.00 (1件の商品レビュー)

ワイヤーカッター付のロングノーズロッキングプライヤ。
開口寸法(mm)
0〜57
全長(mm)
165
先端幅(mm)
4.0
質量(g)
170
トラスコ品番
373-0191
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02449203 6LN ¥4,350 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02449203
6LN
47323631
T1402EL4
T1402EL4 ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN 47323631 ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)
IRWIN 1個
¥1,190
注文コードが変更になりました

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 部品の固定

使用は問題ありません。KTCだと思って購入したのですが、全然違う会社のパッケージで届いたのでびっくりしました。

これは注文コード 02449203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-12-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく