非常持出ステッカー 日本緑十字社 ステッカー標識 【通販モノタロウ】 貼50〜

非常持出ステッカー

 

非常持出ステッカー 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
裏面離けい紙付
形状
ステッカー
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内容量
文字内容
材質
寸法(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06669223 貼82 1パック(10枚) 非常持出(タテ) ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 80×30 ¥1,500
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06669232 貼83 1パック(10枚) 非常持出(ヨコ) ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 80×30 ¥1,500
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06669241 貼84 1パック(10枚) 非常持出(タテ) ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 240×80 ¥4,800
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06669257 貼85 1パック(10枚) 非常持出(ヨコ) ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 240×80 ¥4,800
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02522947 貼50 1パック(10枚入) 非常持出 ユポステッカー 240×80 ¥2,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務所の書類整理

夜光印刷になっていて暗くても見えるらしい。サイズも丁度良い。

これは注文コード 06669223 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中国化薬株式会社 様 [2018-04-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく