パルックプレミア蛍光灯

 

パルックプレミア蛍光灯 商品レビューを投稿する

最後まで明るく約1.5倍長寿命!(メーカー比)。目に優しいプレミアコーティングタイプ。
種類
環形蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
種別

定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
適合
内径寸法(Φmm)
外径(Φmm)
色温度(K)
電流(A)
セット内容
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06542681 FCL30ENW/28H/2K 30W省電力形 パルックナチュラル色 28 2210 グロースタータ:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
167 225 5200 0.6 30W形×2 オープン 返品不可 廃番
06542697 FCL30・32ENW/H/2K 30W省電力形
32W省電力形
パルックナチュラル色 30形:28、32形:30 30形:2210、32形:2640 グロースタータ:30形 FG-1E、FG-1P 32形 FG-5P
電子点灯管:30形 FE1E 32形 FE5P
30形:167、32形:241 30形:225、32形:299 5200 30形:0.6、32形:0.425 30W形×1
32W形×1
オープン 返品不可 廃番
06542706 FCL30・40ENW/H/2K 30W省電力形
40W省電力形
パルックナチュラル色 30形:28、40形:38 30形:2210、40形:3440 グロースタータ:30形 FG-1E、FG-1P 40形 FG-4P
電子点灯管:30形 FE1E 40形 FE4P
30形:167、40形:315 30形:225、40形:373 5200 30形:0.6、40形:0.425 30W形×1
40W形×1
オープン 返品不可 廃番
06542715 FCL32・40ENW/H/2K 32W省電力形
40W省電力形
パルックナチュラル色 32形:30、40形:38 32形:3640、40形:3440 グロースタータ:32形 FG-5P 40形 FG-4P
電子点灯管:32形 FE5P 40形 FE4P
32形:241、40形:315 32形:299、40形:373 5200 0.425 32W形×1
40W形×1
オープン 返品不可 廃番
35055702 FCL30ECW/28H/2K 30W形 パルッククール色 28 2100 【点灯管】FG-1E、FG-1P
【電子点灯管】FE-1E
167 225 7200 0.6 30形×2 オープン 返品不可 廃番
35055711 FCL30・32ECW/H/2K 30形/32形 パルッククール色 30形:28、32形:30 30形:2100、32形:2480 【点灯管】30形 FG-1E、FG-1P、32形 FG-5P
【電子点灯管】30形 FE-1E、32形 FE-5P
30形:167、32形:241 30形:225、32形:299 7200 30形/0.6
32形/0.425
30形×1
32形×1
オープン 返品不可 廃番
35055727 FCL30・40ECW/H/2K 30形/40形 パルッククール色 30形/28、40形/38 30形:2100、40形:3230 【点灯管】30形 FG-1E、FG-1P 32形 FG-4P
【電子点灯管】30形 FE-1E 32形 FE-4P
30形:167、40形:315 30形:225、40形:373 7200 30形/0.6
40形/0.425
30形×1
40形×1
オープン 返品不可 廃番
35055736 FCL32・40ECW/H/2K 32形/40形 パルッククール色 32形:30、40形:38 32形:2480、40形:3230 【点灯管】32形 FG-5P 40形 FG-4P
【電子点灯管】32形 FE-5P 40形 FE-4P
32形:241、40形:315 32形:229、40形:373 7200 0.425 32形×1
40形×1
オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく