パルック蛍光灯 20W形 パナソニック(Panasonic) 一般直管蛍光灯 【通販モノタロウ】 FL20SS・ENW/18H/2K〜

パルック蛍光灯 20W形

 

パルック蛍光灯 20W形 4.00 (2件の商品レビュー)

白い色をより白く見せ、新聞などの文字がはっきり見えます。
肌色は好ましく、赤色や緑色をあざやかに見せます。
点灯形
グロースタータ形
種別
20W省エネ形
定格ランプ電力(W)
18
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
28
口金
G13
電流(A)
0.35
セット内容
20形×2
管長(mm)
580
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

全光束(Lm)
適合
色温度(K)
定格平均寿命(時間)
平均演色評価数(Ra)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06542724 FL20SS・ENW/18H/2K ナチュラル色 1470 グロースタータ:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
5200 10000 オープン 返品不可 廃番
08237345 FL20SS・ECW/18X/2K クール色 1380 グロースタータ:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
7200 8500 84 オープン 返品不可 廃番
35055745 FL20SS・ECW/18H/2K クール色 1450 【点灯管】FG-1E、FG-1P
【電子点灯管】FE1E
7200 10000 84 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 機能どおり

問題なし!

これは注文コード 06542724 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ミクロカット工業株式会社 様 [2011-08-20]

満足度: 5

用途: 作業室

白い!明るい!

これは注文コード 08237345 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-10-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく