シリカ電球 National 照明 【通販モノタロウ】 LW110V54W

シリカ電球

 
シリカ粒子をバルブの内面に静電塗装した電球です。
当社クリア電球などとくらべ、まぶしさの少ないソフトな光が得られますので、住宅、店舗、ホテルなどの幅広い分野に使用できます。
種別
60W形
長さ(mm)
110
ホワイト
種類
シリカ電球
口金
E26
全光束(Lm)
790
定格寿命(時間)
1000
定格ランプ電力(W)
54
バルブ径(Φmm)
60
内容量
1箱(25個入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01918147 LW110V54W ¥4,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく