キャッシュボックス

 

キャッシュボックス まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

前面に突起物がないフラットフェイス。
最後の一枚まで取り出しやすい溝つきトレー。
付属品
ダイヤル錠、シリンダー錠、コイントレー、書類押え付
質量(kg)
2.5
収納枚数
500円玉:32枚、100円玉:46枚、50円玉:44枚、10円玉:51枚
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
278×219×133
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
242×164×68
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06416925 CB-8500 ブルー ¥7,500 廃番
06416934 CB-8500 ダークグレー ¥7,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく