ディスクカッター

 

ディスクカッター 5.00 (1件の商品レビュー)

回転刃によるスライドカット方式だから、紙ズレがなく正確にカット。
回転刃に手が触れないセーフティーカバー付。
和紙、軟質ビニール、フィルム、ボール紙などもスムーズに裁断。
最大裁断枚数
丸刃:40(コピー用紙2往復を基準としています。)
ミシン目刃:3(コピー用紙2往復を基準としています。)
サイズ
A3
付属品
マグネット式紙あて定規・替刃(丸刃K-28)、(ミシン目刃K-29)各1枚・替カッターマット(M-230)1枚、替刃用空ケース1個
質量(kg)
3.25
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×610×80
裁断幅(mm)
430
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06417004 DC-230 ¥22,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: カッティングシートのカット

自作したカッティングシートのカットに使っていますが切れ味抜群、カットする時に紙を完璧にロックするのでズレません、それに替え刃も付いてくるので安心です(●^o^●) 価格が少々高いのでもう少し安くなればいいと思います。

これは注文コード 06417004 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-09-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく