強力グリップ(ニトリルタイプ) ショーワグローブ ニトリルゴム 【通販モノタロウ】 No.360

強力グリップ(ニトリルタイプ)

 

強力グリップ(ニトリルタイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

通常のゴム張り手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用している為、突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途
ゴミ収集、廃品回収作業、金属類の取り扱い、土木建築業に
サイズ
S
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
7.5
材質(裏)
綿・ポリエステル・その他
材質(表)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1双
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06126687 No.360 ¥500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく