絶縁抵抗計 三和電気計器 アナログ式 【通販モノタロウ】 DM1008S〜

絶縁抵抗計

 
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き
直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリチェック機能
活線状況を見極められる交流電圧測定機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付き
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
交流電圧(V)
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(g)
付属品
電源
直流電圧(V)
印加電圧(V)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03358923 DM508S 600(許容差/最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50〜60Hz]) 0.5〜1〜500〜1000 144×99×43 約310 テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1 60(許容差/最大目盛値の±5%以内) 500 ¥13,900
廃番
03358887 DM1008S 600 1〜2〜1000〜2000MΩ 144×99×43 約310 テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1 60(許容差/最大目盛値の±5%以内) 1000 ¥14,800
廃番
03358896 DM-1527 600 0〜2〜200〜2000MΩ 1000V、0〜2〜100〜1000MΩ 500V、0〜1〜50〜500MΩ 250V 175×118×55 約520 R6P(単3形)×6 ¥23,000
廃番
03358941 DM-5257 600 0〜2〜100〜1000MΩ 500V、0〜1〜50〜500MΩ 250V、0〜1〜20〜200MΩ 100V 175×118×55 約520 R6P(単3形)×6 ¥22,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 漏電調査時

本体が薄いので持ち運ぶも便利で、その他も特に問題なく使用しております。

これは注文コード 03358923 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく