2連伸縮はしご

 

2連伸縮はしご 商品レビューを投稿する

プロフェッショナルからファミリーユーザーまで求められる様々なカタチを追求。
耐久性・機能性バツグン。
上はしごの抜け止め自動ロック機構でスムーズな固定化を確保。
鋼性の懸垂式ロック機構により、高い耐久性と作業性を実現。
持ちやすい楕円取手採用で伸縮がより簡単。
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
330
正面踏ざん有効幅-下はしご(mm)
348
正面踏ざん有効幅-上はしご(mm)
332
足サイズ
30mm×124mm
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(kg)
全長(m)
縮長(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03370306 CX-40D 9.8 4.05 2.87 ¥36,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
03370315 CX-50D 11.3 5.04 3.20 ¥41,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
03370324 CX-60D 13.6 6.03 3.86 ¥48,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
03370333 CX-70D 16.1 7.02 4.19 ¥55,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく