パワーインバーター アルインコ インバーター 【通販モノタロウ】 RC012

パワーインバーター

 

パワーインバーター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

12/24V両用のハイパワー(最大700W)タイプ。
カー電源(直流12V/24V)を家庭用電源(交流100V)に変換。
最大500Wまでの機器に余裕の能力で対応。
万全の安全保護回路で機器をガード。
リモートコントロール対応で接地場所を選びません。
12V/24V自動切換。
取付金具標準装備。
付属品
クリップ付バッテリー接続コード
リモートスイッチ用コード
35Aヒューズ×2
質量(kg)
約2.1
最大出力(W)
700
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
204×73×276
出力周波数(Hz)
50/60
出力波形
矩形波
出力変動率(%)
10
変換効率(%)
90
連続出力電力(W)
500
内容量
1台
注意
※機種により一部使用できない機種があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03374567 RC012 ¥49,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく