アルミ製2輪車 ラクラクキャリー

 

アルミ製2輪車 ラクラクキャリー 商品レビューを投稿する

運搬作業をらくらくこなす超軽量キャリー。
ノーパンク・タイヤを採用し荷物や運搬車にかかる負担を軽減。
もっとも荷重のかかる部分は二重パイプ構造とし耐久性を向上させています。
荷台寸法(長さ)(mm)
270
最大積載荷重(kg)
150
材質
アルミ
質量(kg)
7.1
全幅(mm)
550
全高(mm)
1140
荷台寸法(幅)(mm)
350
キャスター径(Φmm)
220
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06318776 SK-5 ¥25,000 メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06318776
SK-5
36808344
SK-5S
SK-5S アルミ製2輪車 ラクラクキャリー アルインコ 36808344 アルミ製2輪車 ラクラクキャリー
アルインコ 1台
¥19,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく