センサー出力長さ計測用発信器

 

センサー出力長さ計測用発信器 商品レビューを投稿する

センサータイプ
フォトセンサ無接点1出力
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
発信単位
最高計測速度
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06126486 CT3:1000A 1mm 100m/分 ¥32,400 廃番 代替品有
05248056 CT-3:1A 1m 700m/分 ¥25,300 廃番
05248065 CT-3:10A 10cm 500m/分 ¥25,300 廃番
05248074 CT-3:100A 1cm 250m/分 ¥28,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06126486
CT3:1000A
38630776
CT1-3:1000A
CT1-3:1000A 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 38630776 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
ライン精機 1台
¥34,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    差込のコネクター部分の形状は?
    回答:
    差込部は、四角いワンタッチタイプの形状です。
    このFAQは注文コード 05248056 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく