平台車 エヌケーキャリーキャスター 平台車 【通販モノタロウ】 PRBL-015-N75

平台車

 
ハンドルがないから荷台スペースいっぱいに使えます。
4輪自在キャスター付だから移動がとてもスムーズです。
取っ手穴付だから手で下げるのに便利です。
タイプ
平台車
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
604×388
材質
樹脂
質量(kg)
4
ブルー
車輪径(Φmm)
75
床面高さ(mm)
142
車輪
ナイロン製 自在キャスター4個
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05243025 PRBL-015-N75 ¥7,900 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく