電磁式膜厚計 Pro-2 サンコウ電子 アナログ膜厚計 【通販モノタロウ】 Pro-2

電磁式膜厚計 Pro-2

 

電磁式膜厚計 Pro-2 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

1極式プローブ”Pro-1”、2極式プローブ”Pro-2”は、それぞれベストセラー器種SL-2C-SM、SL-2Cを大幅にリファイン。
従来の半分以下(重量比1/4、体積比1/3)の手のひらサイズの超コンパクトボディを実現しました。
用途
現場用高性能膜厚計として、官公庁、試験場、大会社の規格、基準、内規に適合しています。
塗装/ライニング
一般用
プローブ
2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:5R、極間16mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×48×165
質量(g)
500
電源
単4乾電池(1.5V)×6本
使用温度(℃)
0〜40℃(結露しないこと)
測定方式
電磁誘導式
測定精度
均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
測定範囲(μm、mm)
電磁誘導式:0〜500μm・0.2〜5mm (2列目盛り)
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02792876 Pro-2 ¥118,000
¥109,000 1 ¥109,000
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく