電磁式膜厚計 サンコウ電子 デジタル膜厚計 【通販モノタロウ】 SDM-3000

電磁式膜厚計

 
測定範囲は0〜3mmのワイドレンジ。
ゼロ・標準調整がワンタッチボタンの簡単操作。
プリインターフェイスを標準装備。
用途
塗装一般/メッキ/ライニング
プローブ
1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×50m
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース
測定範囲
0〜3.00mm(1mm未満はμm表示)
質量(g)
約300
電源
単4乾電池(1.5V)×4オートパワーオフ機能付き
使用温度(℃)
0〜40℃(結露しないこと)
測定精度
均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%
表示方式
LCDデジタル、表示ホールド
表示分解能
0.01mm(1.00〜3.00mm) 1μm(0〜999μm)キー操作により100μm未満は0.1μm表示可能
プリンタ出力
専用プリンタ EDP-1000(オプション)用
メモリー
検量線×1、最終測定値
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06069673 SDM-3000 ¥170,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく