電磁式膜厚計 UNIBOY-M

 

電磁式膜厚計 UNIBOY-M 商品レビューを投稿する

プローブと本体が1体に成ったスリムなボディ。
ゼロ・標準調整はワンタッチボタンの簡単操作。
手のひらになじみやすいトールボーイ型デザイン。
用途
塗装/ライニング/メッキ
塗装一般
プローブ
1点定圧接触式(本体内蔵)、Vカット付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×109×34
トラスコ品番
276-1581
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板
質量(g)
140
電源
単4乾電池(1.5V)×2本 オ-トパワ-オフ機能付
使用温度(℃)
0〜40℃(結露しないこと)
測定方式
LCDデジタル、表示ホールド
測定精度
均一面に対して±1μmまたは指示値の±3%
測定範囲(μm、mm)
0〜3.00mm(1mm未満はμm表示)
表示分解能
1μm(0〜999μm)、0.01mm(1.00〜3.00mm)
機能
切替により0.1μm表示(100μm未満)
最小測定面積(mm)
Φ17
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02792815 UNIBOY-M ¥95,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく