エフテロングローブ 女性用

 

エフテロングローブ 女性用 商品レビューを投稿する

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途
トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。
ガラス、金属のエッチング用。
メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)
0.35
手の平幅(cm)
10
性別
女子用
内容量
1双
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
TGK品番
種別
サイズ
全長(cm)
袖口部内径(Φcm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03340653 B-20 280-23-75-10 女子用、薄手・梨地加工 B-20 29 8 オープン 廃番
03340644 B-20L 280-23-75-09 女子用、薄手・梨地加工(長型) B-20L 55 12.7 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく