Gスタンダードドリル

こんなお得な商品も!

TIN-SD 8.0 TiNコート ストレートドリル TPT 7227577 TPT
TiNコート ストレートドリル
¥609〜
 

Gスタンダードドリル 5.00 (1件の商品レビュー)

G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
被削材
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、プレハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)
118
表面処理
TiN
ねじれ角
標準
規格品
ISO規格品/JIS規格品
コーティング
Gコート
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05830264 GSD 8.0 8 75 117 ¥2,530
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05830273 GSD 8.1 8.1 75 117 ¥2,680
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05830282 GSD 8.2 8.2 75 117 ¥2,680
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05830291 GSD 8.3 8.3 75 117 ¥2,680
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05830307 GSD 8.4 8.4 75 117 ¥2,680
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05830316 GSD 8.5 8.5 75 117 ¥2,680
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05830325 GSD 8.6 8.6 81 125 ¥2,890
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05830334 GSD 8.7 8.7 81 125 ¥2,890
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
05830343 GSD 8.8 8.8 81 125 ¥2,890
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05830352 GSD 8.9 8.9 81 125 ¥2,890
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ねじの下穴

0.1o単位で揃うので助かります。

これは注文コード 05830343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく