パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ

 

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ 商品レビューを投稿する

低圧、高圧いずれも動作確実。
高湿度使用。屋外使用が可能。
差圧0から作動
通電時開形
皮相電力(VA)
保持時:75
起動時:150
接続口径(Rc)
32フランジ
オリフィス(mm)
35
質量(kg)
9
寸法H(mm)
66
ポート数
2
消費電力(W)
57
寸法A(mm)
170
作動方式
パイロットキック式
寸法D(mm)
128
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
135
耐圧(MPa)
1.5(水圧)
使用流体
寸法G(mm)
84
作動圧力範囲(MPa)
0〜0.7
流体温度(℃)
5〜60
材質(ボディ)
青銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)
0(ただし水圧0.05〜0.7(0.5)MPa)
コイル
オープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)
0〜45
Cv値
22
最高使用頻度(回/min)
10
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
05718596 PKW-12-27-AC100V
CADデータ
AC100(50/60Hz) ¥35,700
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
05718605 PKW-12-27-AC200V
CADデータ
AC200(50/60Hz) ¥35,700
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。