ペガロックG

 
変性アクリルレートモノマー(単量体)を主成分とした2液非混合タイプの変性アクリルレート系接着剤を使いやすいカートリッジ化したものです。
常温において5〜10分で固着しますので、作業性の合理化・接着作業のスピードアップに役立ちます。
金属・セラミック・FRP等に適し、高い引張剪断・剥離・衝撃接着強さを示します。
カートリッジ化しているため、作業が簡単かつ迅速に行えます。曳糸性がありません。
用途
バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル
トラスコ品番
122-6851
主成分
アクリル変性物
外観
A剤:緑色粘性液 B剤:赤色粘性液
セットタイム(分)
4
引張剪断強度(N/mm2)
19
T型剥離強度(N/mm)
4.7
粘度(mPa・s)
10000(25℃)
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(50g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06796474 - ¥1,950
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: パネルの接着

梱包に専用ノズルが2個しか入っておらずノズル単体での販売も無いようなので不便です。(ちなみにメグミックスのノズルは使えません)専用ノズル10個一袋とかで販売してください。

これは注文コード 06796474 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-11]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: 5

用途: 板金パネル接着

扱いやすく接着も強力で重宝しています。

これは注文コード 06796474 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-14]

満足度: 5

用途: カスタムナイフのハンドル材の接着

接着性が良く、衝撃にも強い

これは注文コード 06796474 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 NOBU'S工房 様 [2013-05-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく