ダイクロビーム

 

ダイクロビーム 商品レビューを投稿する

光を反射し熱線を透過させるダイクロイックミラーと組み合わせた、反射鏡付のハロゲン電球です。生鮮食品や服飾・美術工芸品など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
種別
省電力形ビーム
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
110
定格ランプ電力(W)
65
仕様
赤外線反射膜付楕円発光管タイプ
長さ(mm)
75
口金
E11
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
3000
ビーム光束(Lm)
380
電球形状
ビーム形
ミラー径(Φmm)
70
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
22
中心光度(cd)
4500
電球の種類
ハロゲン
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05623563 JDR110V65WKM/7E11 ¥40,500
¥40,135 1 ¥40,135
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく