ドリルセット

 
刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。
ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。
YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。
材質
ハイス(高速度鋼)
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ノーマルポイント(〜Φ1.5)、スプリットポイント(Φ1.6〜)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06787051 DRILL SET #25 1セット(25本) オープン
¥19,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06787033 DRILL SET #13 1セット(13本) オープン 廃番 代替品有
06787042 DRILL SET #19 1セット(19本) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06787033
DRILL SET #13
01583601
SET13
SET13 鉄工ドリルセット 三菱マテリアル 01583601 鉄工ドリルセット
三菱マテリアル 1セット(13本)
¥5,290
ナショナルブランドの相当品です

平均満足度: 3.40  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 柔材の孔開け

色々なサイズが有るので便利であり、当初の切れ味は良いが、すぐに鈍る。
ケースのプラスチック製つまみも何だか良く分からない構造。

これは注文コード 06787042 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-09]

満足度: 5

用途: 工作道具として購入

ドリルの刃のバリエーションが多かったので購入しました。

これは注文コード 06787042 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 肥前あさくさ 様 [2015-10-09]

満足度: 3

用途: 鋼板えの穴あけ作業

値段のわりに使用感はよい

これは注文コード 06787033 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-08-06]

満足度: 4

用途: 制御盤の穴あけ

普通に使えました。

これは注文コード 06787042 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-03]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車両の穴あけ等

収納ケースの開け閉めがもっと容易にしてほしい。

これは注文コード 06787051 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-10-02]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    注文コード:06787085 コバルトストレートドリルセット
    注文コード:06787051ドリルセット
    何が違うのでしょうか?
    回答:
    材質が【ハイス鋼】と【コバルトを添加したハイス鋼】と言う違いが有りまして、コバルトハイスですとステンレスの穴あけにも対応しております。
    このFAQは注文コード 06787051 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2013-11-18]

この商品についてTwitterでつぶやく