ギアモータ G3シリーズ(フランジ取付型) ニッセイ ギヤードモーター 【通販モノタロウ】 G3FM-32-100-T040〜

ギアモータ G3シリーズ(フランジ取付型)

 

ギアモータ G3シリーズ(フランジ取付型) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
モータータイプ
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
周波数(Hz)
50/60/60
枠番
32
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用周囲湿度
85%以下
高度(m)
1000以下
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
設置場所
屋内
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
定格電流(A)
減速比
容量(kW)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
出力軸許容 O.H.L(N)
出力軸許容 O.H.L(kgf)
質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06893914 G3FM-32-100-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 100 0.4 1410/1690/1710 15/18 234/195 6370 約15 ¥68,100
¥49,900 1 ¥49,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06893923 G3FM-32-120-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 120 0.4 1410/1690/1710 12.5/15 281/234 7640 約15 ¥68,100
¥49,900 1 ¥49,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06893932 G3FM-32-160-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 160 0.4 1410/1690/1710 9.4/11.2 374/313 7640 約15 ¥75,100
¥56,900 1 ¥56,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06893941 G3FM-32-200-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 200 0.4 1410/1690/1710 7.5/9 431/390 7640 約15 ¥75,100
¥56,900 1 ¥56,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06894106 G3FM-32-5-150
CADデータ
5 1.5 300/360 45/38 1760 180 約25 ¥69,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894115 G3FM-32-10-150
CADデータ
10 1.5 150/180 91/75 2450 250 約25 ¥69,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894124 G3FM-32-15-150
CADデータ
15 1.5 100/120 136/114 2840 290 約25 ¥69,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894133 G3FM-32-20-150
CADデータ
20 1.5 75/90 181/151 3230 330 約25 ¥69,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894142 G3FM-32-25-150
CADデータ
25 1.5 60/72 226/189 3820 390 約25 ¥69,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894002 G3FM-32-30-075
CADデータ
30 0.75 50/60 136/114 4020 410 約19 ¥59,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894011 G3FM-32-40-075
CADデータ
40 0.75 37.5/45 175/146 4210 430 約19 ¥66,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894027 G3FM-32-50-075
CADデータ
50 0.75 30/36 220/183 4610 470 約19 ¥66,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894036 G3FM-32-60-075
CADデータ
60 0.75 25/30 264/220 5490 560 約19 ¥80,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894045 G3FM-32-80-075
CADデータ
80 0.75 18.8/22.5 351/293 5880 600 約19 ¥80,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06894054 G3FM-32-100-075
CADデータ
100 0.75 15/18 362/302 5880 600 約19 ¥80,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06894106
G3FM-32-5-150
11907446
G3F32N5-MP15TNNTN
G3F32N5-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907446 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894106
G3FM-32-5-150
11907446
G3F32N5-MP15TNNTN
G3F32N5-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907446 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894115
G3FM-32-10-150
11907455
G3F32N10-MP15TNNTN
G3F32N10-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907455 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894115
G3FM-32-10-150
11907455
G3F32N10-MP15TNNTN
G3F32N10-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907455 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894124
G3FM-32-15-150
11907464
G3F32N15-MP15TNNTN
G3F32N15-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907464 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894124
G3FM-32-15-150
11907464
G3F32N15-MP15TNNTN
G3F32N15-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907464 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894133
G3FM-32-20-150
11907473
G3F32N20-MP15TNNTN
G3F32N20-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907473 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894133
G3FM-32-20-150
11907473
G3F32N20-MP15TNNTN
G3F32N20-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907473 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894142
G3FM-32-25-150
11907482
G3F32N25-MP15TNNTN
G3F32N25-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907482 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894142
G3FM-32-25-150
11907482
G3F32N25-MP15TNNTN
G3F32N25-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907482 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥70,152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894002
G3FM-32-30-075
11907315
G3F32N30-MP08TNNTN
G3F32N30-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907315 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥58,697
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894002
G3FM-32-30-075
11907315
G3F32N30-MP08TNNTN
G3F32N30-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907315 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥58,697
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894011
G3FM-32-40-075
11907324
G3F32N40-MP08TNNTN
G3F32N40-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907324 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥64,227
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894011
G3FM-32-40-075
11907324
G3F32N40-MP08TNNTN
G3F32N40-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907324 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥64,227
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894027
G3FM-32-50-075
11907333
G3F32N50-MP08TNNTN
G3F32N50-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907333 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥64,227
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894036
G3FM-32-60-075
11907342
G3F32N60-MP08TNNTN
G3F32N60-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907342 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥75,682
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894036
G3FM-32-60-075
11907342
G3F32N60-MP08TNNTN
G3F32N60-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907342 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥75,682
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894045
G3FM-32-80-075
11907358
G3F32N80-MP08TNNTN
G3F32N80-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907358 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥75,682
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894045
G3FM-32-80-075
11907358
G3F32N80-MP08TNNTN
G3F32N80-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907358 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥75,682
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894054
G3FM-32-100-075
11907367
G3F32N100-MP08TNNTN
G3F32N100-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907367 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥75,682
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06894054
G3FM-32-100-075
11907367
G3F32N100-MP08TNNTN
G3F32N100-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型) ニッセイ 11907367 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・フランジ取付型)
ニッセイ 1台
¥75,682
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく