ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)

 

ギアモータ G3シリーズ(脚取付型) 商品レビューを投稿する

ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
モータータイプ
ギアモータ
取付方式
脚取付
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
周波数(Hz)
50/60/60
枠番
32
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用周囲湿度
85%以下
高度(m)
1000以下
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
設置場所
屋内
極数
4P
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
15 件中 1 - 15 件
注文
コード

品番
定格電流(A)
減速比
容量(kW)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
出力軸許容 O.H.L(N)
出力軸許容 O.H.L(kgf)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06893065 G3LM-32-100-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 100 0.4 1410/1690/1710 15/18 234/195 6370 130 170 130±0.2 約14.5 32h6 4-Φ13 ¥63,600
¥49,900 1 ¥49,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
代引不可
06893074 G3LM-32-120-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 120 0.4 1410/1690/1710 12.5/15 281/234 7640 130 170 130±0.2 約14.5 32h6 4-Φ13 ¥63,600
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06893083 G3LM-32-160-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 160 0.4 1410/1690/1710 9.4/11.2 374/313 7640 約14.5 ¥70,600
¥55,900 1 ¥55,900
出荷目安:15日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06893092 G3LM-32-200-T040
CADデータ
2.1/1.8/1.8 200 0.4 1410/1690/1710 7.5/9 431/390 7640 130 170 130±0.2 約14.5 32h6 4-Φ13 ¥70,600
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
06893153 G3LM-32-30-075
CADデータ
3.7/3.3/3.2 30 0.75 1430/1720/1730 50/60 136/114 4020 410 130 170 130±0.2 約18.5 32h6 4-Φ13 ¥54,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893162 G3LM-32-40-075
CADデータ
3.7/3.3/3.2 40 0.75 1430/1720/1730 37.5/45 175/146 4210 430 130 170 130±0.2 約18.5 32h6 4-Φ13 ¥61,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893171 G3LM-32-50-075
CADデータ
3.7/3.3/3.2 50 0.75 1430/1720/1730 30/36 220/183 4610 470 130 170 130±0.2 約18.5 32h6 4-Φ13 ¥61,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893187 G3LM-32-60-075
CADデータ
3.7/3.3/3.2 60 0.75 1430/1720/1730 25/30 264/220 5490 560 130 170 130±0.2 約18.5 32h6 4-Φ13 ¥76,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893196 G3LM-32-80-075
CADデータ
3.7/3.3/3.2 80 0.75 1430/1720/1730 18.8/22.5 351/293 5880 600 130 170 130±0.2 約18.5 32h6 4-Φ13 ¥76,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893205 G3LM-32-100-075
CADデータ
3.7/3.3/3.2 100 0.75 1430/1720/1730 15/18 362/302 5880 600 約18.5 ¥76,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893257 G3LM-32-5-150
CADデータ
6.6/6.1/5.8 5 1.5 1430/1720/1730 300/360 45/38 1760 180 130 170 130±0.2 約24.5 32h6 4-Φ13 ¥65,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893266 G3LM-32-10-150
CADデータ
10 1.5 150/180 91/75 2450 250 130 170 130±0.2 約24.5 32h6 4-Φ13 ¥65,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893275 G3LM-32-15-150
CADデータ
15 1.5 100/120 136/114 2840 290 130 170 130±0.2 約24.5 32h6 4-Φ13 ¥65,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893284 G3LM-32-20-150
CADデータ
20 1.5 75/90 181/151 3230 330 130 170 130±0.2 約24.5 32h6 4-Φ13 ¥65,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
06893293 G3LM-32-25-150
CADデータ
6.6/6.1/5.8 25 1.5 1430/1720/1730 60/72 226/189 3820 390 130 170 130±0.2 約24.5 32h6 4-Φ13 ¥65,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06893153
G3LM-32-30-075
11946716
G3L32N30-MP08TNNTN
G3L32N30-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946716 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥52,460
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893162
G3LM-32-40-075
11946725
G3L32N40-MP08TNNTN
G3L32N40-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946725 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥57,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893171
G3LM-32-50-075
11946734
G3L32N50-MP08TNNTN
G3L32N50-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946734 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥57,639
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893187
G3LM-32-60-075
11946743
G3L32N60-MP08TNNTN
G3L32N60-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946743 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥68,521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893196
G3LM-32-80-075
11946752
G3L32N80-MP08TNNTN
G3L32N80-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946752 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥68,521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893205
G3LM-32-100-075
11946768
G3L32N100-MP08TNNTN
G3L32N100-MP08TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946768 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥68,521
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893257
G3LM-32-5-150
11946847
G3L32N5-MP15TNNTN
G3L32N5-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946847 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥63,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893266
G3LM-32-10-150
11946856
G3L32N10-MP15TNNTN
G3L32N10-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946856 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥63,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893275
G3LM-32-15-150
11946865
G3L32N15-MP15TNNTN
G3L32N15-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946865 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥63,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893284
G3LM-32-20-150
11946874
G3L32N20-MP15TNNTN
G3L32N20-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946874 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥63,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06893293
G3LM-32-25-150
11946883
G3L32N25-MP15TNNTN
G3L32N25-MP15TNNTN ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型) ニッセイ 11946883 ギアモータ IE3 G3シリーズ(平行軸・脚取付型)
ニッセイ 1台
¥63,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく