曜日別特売

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW

ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 1.5KW - 三菱電機
(1件のレビュー)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。

付属品軸端キーブレーキブレーキなし出力(kW)1.5取付方式脚取付形周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)電源三相定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ定格電流(A)6.9/6.3/6.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37755593GM-S-1.5KW-1/33500/600
99,500
取扱い終了
返品不可
06870446GM-S 1.5KW 1/55300/360
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870455GM-S 1.5KW 1/1010150/180
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870464GM-S 1.5KW 1/1515100/120
87,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870473GM-S 1.5KW 1/202075/90
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870482GM-S 1.5KW 1/252560/72
90,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870491GM-S 1.5KW 1/303050/60
92,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870507GM-S 1.5KW 1/404037.5/45
101,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870516GM-S 1.5KW 1/505030/36
112,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870525GM-S 1.5KW 1/606025/30
171,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06870534GM-S 1.5KW 1/808018.8/22.5
188,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37755706GM-S-1.5KW-1/10010015/18
207,200
取扱い終了
返品不可
37755715GM-S-1.5KW-1/12012012.5/15
235,500
取扱い終了
返品不可
37755724GM-S-1.5KW-1/1601609.4/11.3
256,200
取扱い終了
返品不可
37755733GM-S-1.5KW-1/2002007.5/9
256,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06870455
2014-06-07
用途: 搬送機器
中村設備

製品仕様の「定格電流値」が全てにおいて間違っているような気がします。
メーカサイトで調べて購入をお勧めします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
修正致しましたので、ご確認下さい。
なお、ご不明な点等ございましたら、弊社問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする