組端子台 TC 450

 

組端子台 TC 450 商品レビューを投稿する

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
150mm2-310
200mm2-400
250mm2-430(JIS規格外ねじ)
325mm2-520(JIS規格外)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
1P
端子ねじ
M12×35
端子間ピッチ(mm)
56
定格電流(JIS)(A)
400/500
質量(g)
540
定格絶縁電圧(V)
600
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
適合電線(mm2)
200/150×2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45〜85%
使用周囲温度(℃)
-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
25〜35
接続可能電線(mm2)
150、200、250(JIS規格外ねじ)、325(JIS規格外ねじ)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2500
内容量
1個
関連資料
メーカーカタログはこちら(72MByte)
注意
※端子カバーは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
06946021 TC 450 B オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。