小型近接センサ

 

小型近接センサ 5.00 (1件の商品レビュー)

広い電源電圧範囲、汎用性の高いオープンコレクタ出力、余裕の出力容量、また保護構造IP67で抜群の汎用性を発揮します。
調整やメンテナンスに便利な動作表示灯を装備しています。
用途
カセットのビス有無検出・上型の有無確認・金属ワークの計数
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
ネジ型
シールド形状
シールド
ヘッド形状
ネジ
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
保存温度範囲(℃)
-25〜+80
保存湿度範囲
35〜95%RH
耐電圧(V)
AC500 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
15以下
最大応答周波数(kHz)
1
出力動作
接近時ON
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
付属品
ナット:2個、歯付座金:1枚
内容量
1個
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
検出対象
検出距離(mm)
繰返し精度(mm)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
外径
材質
使用湿度範囲
応差(ヒステリシス)
電源電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
出力仕様
短絡保護
耐衝撃(m/s2)
検出距離の変動
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06885821 GX-5M 鉄5×5×t1mm 0〜0.6 0.02以下 0.08×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 M5 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:TPX 35〜95%RH 動作距離の15%以下 12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 DC250Vメガにて5以上 充電部一括・ケース間 最大流入電流:50mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:0.4V以下(流入電流50mAにて)
- 耐久200(約20G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25〜+70℃にて+20℃のときの検出距離の±20%以内
電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
約30(ナット・歯付座金を含む) ¥6,300
¥5,890 1 ¥5,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
06885846 GX-8M 鉄8×8×t1mm 0〜0.8 0.008以下 0.14×3(3芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 M8 ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、樹脂部:ABS 35〜85%RH 動作距離の10%以下 10〜30 DC リップルP-P10%以下 DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大流入電流:200mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1.5V以下k(流入電流200mA)/0.4V以下(流入電流50mAにて)
装備 耐久300(約30G) XYZ各方向10回 温度特性:使用周囲温度-25〜+70℃にて+20℃のときの検出距離の-10〜+15%以内
電圧特性:使用電源電圧の±15%の変動にて±2.5%以内
約60(ナット・歯付座金を含む) ¥6,800
¥6,390 1 ¥6,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 包装機のメンテナンス

商品無事取り付け完了し、動作も問題なくできました。

これは注文コード 06885821 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヴィノプラス 様 [2018-09-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく