オイルフリーベビコン (Gシリーズ)

 

オイルフリーベビコン (Gシリーズ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式ヘのリプレースを容易にしました。
騒音値を従来機比2〜4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
オーバーホールサイクルを従来機比2000時間延長しました。
吐出空気量(L/min)
75
(0.83MPa時78)[0.69MPa時82]
標準装備品
圧力計、安全弁、ホース継手、ベルトカバー、消音器
止め弁、空気取出口(1/4B[8A]×1個)
仕様
3P 200V
その他
こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
質量(kg)
61
出力(kW)
0.75
タンク容量(L)
38
最高圧力(MPa)
0.93
運転方式
圧力開閉器式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
782×342×781
回転速度(min-1[r.p.m])
980
使用周囲温度(℃)
0〜40(但し、ドレンの凍結がないこと)
制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm2])
0.78〜0.93
シリンダー径(Φmm)
60
行程(mm)
50
シリンダー数
1
騒音レベル(dB(A))
69
内容量
1台
注意
※吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室で測定した値です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
周波数(Hz)
電源電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07068573 0.75OP-9.5G 5 50 三相 200 ¥209,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
車上渡し
廃番
07068677 0.75OP-9.5G 6 60 三相 200/220 ¥209,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく