ニトリル ノンパウダー リーブル ニトリル 【通販モノタロウ】 No.991

ニトリル ノンパウダー

 

ニトリル ノンパウダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

異物混入を防ぐ、衛生的な粉なしタイプ。
裾部の巻き加工で裾を強化。
用途
クリーンルーム内作業、バイオ産業、医療関連、製品検査に。
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
24
内容量
1パック(100枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07085057 No.991 S 16.2 オープン 返品不可 廃番
07085066 No.991 M 18.8 オープン 返品不可 廃番
07085075 No.991 L 20.6 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > クリーンルーム用品 > クリーンウェア > クリーンルーム用手袋・指サック

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく