ボール盤

ボール盤 HiKOKI(旧日立工機)

スピンドルテーパー
No.6(2 1/2)ジャコブステーパ
(チャック13G[取付可能チャック])
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:3000、2000、1420、800、500
60Hz:3600、2400、1700、960、600
錐の最大送り(mm)80 テーブルタイプ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 出力(W)200 スイング(振り)(mm)360 質量(kg)55 取付チャックチャック13G 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07075756 B13R 単相100 5.6/4.8
217,400
159,000
174,900 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07075765 B13R 三相200 1.3/1.1
217,400
159,000
174,900 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする