スプレーのり88

 

スプレーのり88 3.25 (4件の商品レビュー)

ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできる、スプレータイプののりですフォーム材接着用のスプレーのりです。
強度立ち上がりが早く、乾燥後も非常に柔らかい接着層になります。 特殊ノズルでスプレー幅が可変です。
用途
フォーム材同士、フォーム材と布、木、金属の接着に。
トラスコ品番
216-9304
濃い黄色 (乾いても消えません)
基材
S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分
ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分
22%
貼合せ可能時間
両面:30秒〜15分
塗布面積(m2)
約12(両面塗布 6)
吹出しパターン
幅調整可の粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)
2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
内容量
1本(430mL)
注意
※片面塗布はお勧め出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07168901 S/N 88 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: クッションの接着

塗布範囲がLMHで分かれていましたが、Lポジションは使用に耐えれませんでした。ノズル付近でグジュグジュでした。

これは注文コード 07168901 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-20]

満足度: 5

用途: 大きな面積の貼りつけに

きちんとしたメーカーさんのものですので、良い感じで貼れますし、以後も問題は出ていません。

これは注文コード 07168901 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ART CRAFT 様 [2017-04-19]

満足度: 2

用途: 車の内装に使用

すぐに乾いてしまうので、貼り直していると接着力が落ちていている。
角の部分など、しわが寄らないようにやり直す作業には不向きです。

これは注文コード 07168901 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-16]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: おもにウレタンの接着

長年使用しているが素晴らしい商品だと思う。できればもう少し安価であればうれしいのだが

これは注文コード 07168901 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく