両開き書庫 内田洋行 両開き書庫 【通販モノタロウ】 5-847-2000〜

両開き書庫

 
仕様
扉のラッチ機構
材質
樹脂部/再生材
棚ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
種類
種別
質量(kg)
サイズ
棚板数(枚)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07090054 5-847-2000 3×6型両開き 47 3×6型 4 ¥57,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
07090063 5-847-2001 3×6型両開きガラス戸 48.5 3×6型 4 ¥74,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
07090072 5-847-2200 3×3型両開き 24 3×3型 2 ¥37,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
40373191 5-847-2000 両開き 3×6型両開き 47 3×6型 4 ¥59,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
40373207 5-847-2001 両開き 3×6型両開きガラス戸 48.5 3×6型 4 ¥76,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
40373216 5-847-2200 両開き 3×3型両開き 24 3×3型 2 ¥39,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく