メロウ5

 
ラピッドスタート形器具で使用する蛍光ランプです。
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。高効率と高演色性を実現し、色がくっきりときれいに再現されます。
種別
110形
3波長形昼白色
種類
直管蛍光灯
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
110
質量(g)
610
電流(A)
0.8
管径(Φmm)
38
口金
R17d
全光束(Lm)
9220
管長(mm)
2367
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(10本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05287037 FLR110HEX-N/A-H オープン
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 部品組み立て

値段は高いが明るくてよく見えるので作業がしやすい、見にくいと仕事にならない。

これは注文コード 05287037 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく