ポケットクーラント濃度計

 

ポケットクーラント濃度計 商品レビューを投稿する

クーラント液、ブライン液、冷媒液、不凍液などエチレングリコール系の液体の濃度をかんたんに測定できます。また、凍結温度を表示させることもできます。
用途
エチレングリコール濃度0〜90%(V/V)(自動温度補正)。
エチレングリコール凍結温度0〜-50℃(自動温度補正)。
測定範囲
エチレングリコール濃度 0.0〜90.0%(V/V)(自動温度補正)
、エチレングリコール 凍結温度 0〜-50℃ (自動温度補正)
、温度 10.0〜40.0℃
分解能
エチレングリコール濃度:0.2%(V/V
、エチレングリコール凍結温度:1℃
、温度 :0.1℃
測定精度
エチレングリコール濃度 ±0.4%(V/V)(濃度15%付近)
、エチレングリコール凍結温度 ±1℃(凍結温度 -5℃付近)
、温度 ± ±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×31×109
質量(g)
100 (本体のみ)
トラスコ品番
403-0281
電源
単4アルカリ電池×2
本体質量(g)
100
測定時間(秒)
約3
防水保護等級
JIS-C0920、5級防噴流形、IEC規格529IP65
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06722511 PAL-91S ¥27,500
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: まだレビューはありません。  総レビュー件数: 0 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 0

用途: 自動車のクーラント濃度測定およびソーラーシステムの不凍液(プロピレングリコール)の凍結温度測定に使用。 ソーラーシステムの不凍液の場合はエチレングリコールからプロピレングリコールに換算して使用している。

簡単操作で正確に測れて大変使い勝手がいいです。ELI機能があるのも嬉しいです。本体を持ち歩くとき内蔵電池が動いてカタカタと音が出るのが気になります。

これは注文コード 06722511 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2006-12-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく