エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

 

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ 5.00 (1件の商品レビュー)

ドラム缶の口金に取り付けてエアー源(1HP以上)に接続するだけで、レバーのワンタッチ切換で、液体をドラム缶から吐出したり、ドラム缶に直接液体を吸入回収できるという非常に便利なポンプです。
0.1〜0.7Mpaの圧縮エアーで作動します。
流路に障害物がないため、異物の混入した液体や粘度のある液体にも対応でき故障がありません。
材質
本体:アルミ
吸入バルブ:アルミ
吐出側バルブ:BC製
ノズル:アルミ
用途
ガソリン・灯油・軽油
トラスコ品番
455-0323
材質(ホース)
ステンレス
材質(Oリング)
バイトン
使用可能粘度(cP)
3000
最大吸入量(L/min)
50 (粘度1cPの場合)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大吐出量(L/min)
ホース長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02149971 APDX-25G 70 2 ¥274,200
¥179,000 1 ¥179,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 燃料の入れ替え

燃料の入れ替えが スムーズにできて
とても 重宝してます。

これは注文コード 02149971 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく