手持数取器(台付) モノタロウ 数取器 【通販モノタロウ】

手持数取器(台付)

 

手持数取器(台付) 3.58 (12件の商品レビュー)

桁数
4
最大表示
9999
質量(g)
110
材質
鉄/ニッケルメッキ・ABS樹脂
取付ねじ
M3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06790673 -
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.58  総レビュー件数: 12 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 繰り返し作業の計数に使用しています。

下部の凹凸が気になります。台の上に置くと台に傷が付きます。また、本体の下部でケガする可能性があります。

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-13]

満足度: 5

用途: ショベルで作業時カウント

台も付いていて固定もできるしよい。丈夫で使いやすい

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-28]

満足度: 5

用途: ワカサギ釣り用のカウンター用

100均の物でも問題ないのですがメッキがいい感じで購入しました。特に問題なく使えます。

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ライフアップパイプクリーン有限会社 様 [2017-01-19]

満足度: 2

用途: 作業の個数確認用

他社品と比べると押すのに力が要ります。

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-29]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 製造ラインで不良品などの計測の為

壊れた為、再購入しました。
同じ仕様で最安値のままで耐久性向上を希望します。

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-12]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: クリーニング工場で仕上げ点数の計測

以前使用していたものに比べて多少やすっぽく感じる。
(土台やつまみがプラスチックの部分)

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-29]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

満足度: 4

用途: 社内での商品試験の計測

持ちやすく、また台も付いているので置くときに重宝します。

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 原田鋼業株式会社 様 [2015-07-13]

満足度: 5

用途: 米の使用量を計測するため

必要十分の機能、使いやすさです。

これは注文コード 06790673 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく