エアライナーアルミパイプ
エアライナー(適用流体:空気)
施工に労力と時間がかかる、熟練工の技術や専用機械が必要、そして、一度配管すると変更が困難な上、部材の再利用も難しいなど…従来のエア配管施工に伴う多くの制約や限界。さらに、生産器材のひとつとしてのクリーンエア供給に対するニーズ。それらの問題を一掃した新エア配管システム。
・軽くて取扱いが容易なアルミ製パイプの採用。
・差し込むだけのワンタッチ式ジョイント。
・取り外しや配管の組み替えもいたって簡単。
・分岐配管や立ち上げ配管不要の独創的ブラケット。
・近代化された工場レイアウトにマッチしたデザイン。
・工期の短縮や労力の削減などトータルコストでも貢献。
・将来のレイアウト変更などにも柔軟に対応。
耐圧力: 2.0Mpa(20kgf/cm^2)
保管温度: -40℃~+80℃
適用流体: 空気
・「エアライナー」の基本構成部材で、φ25とφ40を用意しています。
・精密加工仕上げ/特殊コーティング
・長さ: φ25:2903mm φ40:2885mm
種別パイプ
材質(本体)ジョイント:樹脂 パイプ:アルミ(特殊コーティング)
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲-5℃~+60℃
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.3[13]
内容量1個
商品豆知識