アングル加工機(本体のみ)

 

アングル加工機(本体のみ) 商品レビューを投稿する

ユニット交換でアングル加工(切る、切り欠く、曲げる)に威力を発揮!
・手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!
ハイパワーモーター採用で加工スピードが速い!
用途に応じて各ユニットをお使いください
本体のみでは加工できません。
締付け能力(mm)
6(木ネジ、テクスネジ、ヘクスネジ)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-251
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
446×227×102
仕様
二重絶縁・スチールケース付き
付属品
両口スパナ14-17、油圧オイル(35ml入)
質量(kg)
7.2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02508107 AK650 ¥206,000 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく