差込型ピン端子 PC形

 

差込型ピン端子 PC形 商品レビューを投稿する

適用電線(撚線)sq: 0.75、1.25
適用電線(AWG): 18、16
適用工具: NH-32
端子形状
ピン端子
絶縁体
あり
内容量
5個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03401352 HC PC-4009-F ¥200 返品不可 廃番
03401343 HC PC-4009-M ¥200 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく