エアー インパクトスクリュードライバー

 

エアー インパクトスクリュードライバー 商品レビューを投稿する

正逆転付
用途
各種ねじ締め、緩め。
エスコ品番
EA156PB
全長(mm)
190
質量(g)
600
シャンク
1/4inch
空気消費量(L/min)
170
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
実用トルク範囲(N・m)
ボルト径
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03421162 EA156PB 0〜8000 1.7〜5.1 4〜5mm オープン
¥10,500 1 ¥10,500
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく