1”エアーインパクトレンチ

 

1”エアーインパクトレンチ 商品レビューを投稿する

大型インパクトレンチ
優れた作業性と耐久性
エスコ品番
EA155KN
全長(mm)
345
質量(kg)
9.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
400
ボルト径
38mm
空気消費量(L/min)
720
所要圧縮機(kw)
7.5
実用トルク範囲(N・m)
340〜1370
差込角(inch)
1
吸入口サイズ
1/2inchPT
使用エアーホース内径(Φmm)
12.0
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03420907 EA155KN オープン
¥166,500 1 166,500
183,150 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。