エアーストレートグラインダー エスコ ストレートグラインダー 【通販モノタロウ】 EA159KB

エアーストレートグラインダー

 

エアーストレートグラインダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

低回転で安定したトルクがえられます。
イレーサー仕様 (Φ88×15Tmm)
用途
自動車のボディストライプ、両面テープの除去に
エスコ品番
EA159KB
全長(mm)
207
質量(g)
740
チャック寸法(inch)
1/4(6mm)
使用圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3000
空気消費量(L/min)
450
所要圧縮機(kw)
2.2
使用ホース(mm)
6.5
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03421582 EA159KB オープン
¥19,100 1 ¥19,100
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく