[内径5mmx7.5m]自動巻エアーホースリール

 

[内径5mmx7.5m]自動巻エアーホースリール 1.00 (1件の商品レビュー)

ツールのバランスをとる際にチェーンやロープが邪魔になりません。
安全な操作、高い生産性、エアーツール使用時の疲労減少。
作業台の上や作業所を散らかさずにすみます。
エスコ品番
EA125CB-2
材質
ウレタン樹脂
寸法(mm)
Φ200×60
質量(kg)
1.4
直径(Φcm)
20
能力
0〜0.7kg(吊下げ)
常用圧力(MPa)
0.69
破壊圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
7.5
取付ねじ
1/4inchPT
ホース外径(Φmm)
8
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03415833 EA125CB-2 オープン 返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 通常のエアーガン用に使用

ものたろうで6000円台で販売しているものと中身は同じだった。
巻き取り不良でものたろう品は一同交換したが結局ダメで返品。
これは最初は良かったのだがやはり2週間の使用で巻き取りがゆるくなり引き込まなくなります。原因はホースがエアーが入った状態だとふくらんでしまい隙間が少なくなるせいでおかしくなる気がしています。
のびすぎで収集が付かない時はエアーを落としてから巻き取りを試みます

これは注文コード 03415833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-02-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく