両面ネジ式 ミニニードルバルブ

 

両面ネジ式 ミニニードルバルブ 5.00 (1件の商品レビュー)

種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
使用流体
水・油・空気
材質(本体)
C3771BD(クロームメッキ)
接続
Rc(PT)
ハンドル形状
ローレット式
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
両面ネジ式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
呼び径(B)
エスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03446414 EA426CW-11 1/8 EA426CW-11 オープン
¥1,150 1 ¥1,150
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
03446423 EA426CW-22 1/4 EA426CW-22 オープン
¥1,240 1 ¥1,240
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
03446432 EA426CW-33 3/8 EA426CW-33 オープン 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
03446432
EA426CW-33
02128104
CW-1033
CW-1033 チッコロ ストレート型 両内ネジ型 アソー 02128104 チッコロ ストレート型 両内ネジ型
アソー 1個
¥989
注文コードが変更になりました

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 社内検査治具の改造

小型で、流量調整がしやすい。
GOOD!

これは注文コード 03446414 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく