No1x50mm [+]ビット

No1x50mm [+]ビット エスコ No1x50mm [+]ビット エスコ

全長(mm)50 両頭機能片頭 種類バイトーション エスコ品番EA611A-91 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03519433 EA611A-91
オープン
600
660 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする